※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
47328985
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
材質/仕上
鉄/三価クロメート
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
六角高さ(mm)
8
六角対辺(mm)
19
寸法d(mm)
(基準寸法)8.5
ねじの種類
六角ボルト
寸法C(mm)
(最小)6.0
先端形状
棒先
頭部形状
六角
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×30
ねじ山種類
メートル並目