仕様
抵抗:1.69kΩ
パッケージ/ケース:0201
許容差:±1%
定格電力:0.05W
温度係数:±200ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm
長さ:0.6mm
奥行き:0.3mm
高さ:0.23mm
シリーズ:CRG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
終端スタイル:はんだパッド
最大動作電圧:25V
0201フォーマット抵抗器、CRGシリーズ(10 Ω → 9.99 kΩ). CRGシリーズの0201フォーマット厚膜抵抗器は、そのサイズに対し高い出力を備えています(10 Ω〜10 MΩ、許容差1 %)。 そのショートリード構造及び低静電容量により、高周波動作を含む産業及び汎用用途に最適です。. 貴金属製の終端 レーザーにより許容値を調整 少量生産、開発、R ;D部門に理想的 自動組み立てやピックアンドプレース式機械に最適