画像準備中

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード47330484 品番CRG0201F10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:10Ω
パッケージ/ケース:0201
許容差:±1%
定格電力:0.05W
温度係数:±200ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm
長さ:0.6mm
奥行き:0.3mm
高さ:0.23mm
シリーズ:CRG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
終端スタイル:はんだパッド
最大動作電圧:25V
0201フォーマット抵抗器、CRGシリーズ(10 Ω → 9.99 kΩ). CRGシリーズの0201フォーマット厚膜抵抗器は、そのサイズに対し高い出力を備えています(10 Ω〜10 MΩ、許容差1 %)。 そのショートリード構造及び低静電容量により、高周波動作を含む産業及び汎用用途に最適です。. 貴金属製の終端 レーザーにより許容値を調整 少量生産、開発、R ;D部門に理想的 自動組み立てやピックアンドプレース式機械に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする