Rock Star(ロックスター)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47336670 品番 #60311
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。
事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。
ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。
RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。
「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ

用途荒砥 仕様class:40、TYPE:WA(白色アルミナ) 粒度320 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※砥石ご使用時の注意事項
※より良くご使用いただくためには、ご使用前5〜6分砥石を水につけていただくと、より滑らかな研ぎ感が得られます。長時間水につけないで下さい。
※ご使用後は、水分を拭きとっておいて下さい。 濡れたままの状態や、濡れたタオル等にくるんだまま放置しますと、砥石が軟らかくなり耐久性が低下します。
※屋外や直射日光のあたる場所には放置しないで下さい。風化現象やヒビ割れの原因になります。
※急激に乾燥させないで下さい。ファン等の、直接風のあたる場所に置くと、ヒビ割れの原因になります。
※常温で保管して下さい。屋外のしめきった車など、異常な高温の所に置きますと、割れるおそれがあります。
※お湯をかけないで下さい。極端な温度差は、ヒビ割れの原因になります。
※洗剤等をかけないで下さい。質的変化が生じ、研ぐ能力が損なわれます。
※食器洗い機、乾燥機を使用しないで下さい。急激な温度変化によるヒビ割れや衝撃による欠けの原因になります。
※ステンレスケースご使用時の注意事項
※塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。腐食、キズ、サビの原因になります。
※金属が接触した状態で放置しないで下さい。ケースの金属部分に鉄やアルミなどの別の金属が触れた状態で放置するとサビの原因になります。
※塩分、油分を含むものが付着した状態で放置しないで下さい。サビや汚れの原因になります。表面に塩分や油分が付着した際には、水で綺麗に洗い流し、布で乾拭きし水分を拭きとっておいて下さい。
※落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないで下さい。キズや変形の原因になります。
※重いものを載せたり、強く押さないで下さい。変形や破損するおそれがあります。
※ケースの端面で、手や指などを傷つけないように注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
包丁研ぎ
卸売・小売業

同じ 1000番でも、他とは全く研削力が違います。最高です。

対象商品:
47336740
2024-02-01
用途:
家庭用包丁の研ぎに使っています。
サービス業

シャプトン社がガラス砥石用の成果を活かし、国内用に(ガラス砥石シリーズは国内では販売が伸びず、現在は海外での販売であり、国内では並行輸入品しか入手出来ない)満を持して展開する最新シリーズがロックスターです。
品薄状態が続いており、モノタロウさん以外での入手は難しいのが現状(2024年1月)です。
2000番4000番8000番の3種を購入し、VG10および銀三の1枚もの包丁3本(牛刀2本、切付三徳1本)を研いでいます。研ぎ味、仕上がりともに良好で、狙い通りに刃が付きます。
一言で言えば『気持ち良い』砥石です。
全体に固めなので、面直し砥石はアトマのハンドル付きがお勧めです。
研ぎ面が白なので、研ぐと当たった所が黒くなり、確認が楽なので初心者さんには特にお勧めです。
刃を選ばず、動画情報によると超硬合金製の包丁でさえ研げるので、100均包丁から本焼きまで適応範囲が広い、ある意味お得な砥石だと思います。
普通に家庭用の包丁で切れ味求めるなら、2000番1枚あれば十分だと思います。
4000番8000番と進むのは、ちょこっと『変態的』趣味の世界なのですが、三徳包丁で刺身が旨い!のは、ちょっとした快感なので止められません。

3人が参考にしています
対象商品:
47336679
2023-11-23
用途:
和包丁、洋包丁、はさみの刃付けに使用。
有限会社幹商堂 様

砥石として良品。期待以上に使いやすく、刃付け作業も早い。
刃の黒幕を番手違いで複数所有していますが、一度使えばロックスターに乗り換えると思う。
良い砥石を発売してくれました。

3人が参考にしています
対象商品:
47336670
2024-02-01
用途:
包丁の研ぎ
飲食業

ロックスターは、白いのでどこで研げているか非常にわかりやすい
青鋼でもしっかり食いついて軽く研げるので大変満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする