Rock Star(ロックスター) スレンレス製収納ケース付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47336776 品番 #60102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。
事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。
ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。
RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。
「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ

用途中研 仕様class:25、TYPE:WA(白色アルミナ) 粒度500 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※砥石ご使用時の注意事項
※より良くご使用いただくためには、ご使用前5〜6分砥石を水につけていただくと、より滑らかな研ぎ感が得られます。長時間水につけないで下さい。
※ご使用後は、水分を拭きとっておいて下さい。 濡れたままの状態や、濡れたタオル等にくるんだまま放置しますと、砥石が軟らかくなり耐久性が低下します。
※屋外や直射日光のあたる場所には放置しないで下さい。風化現象やヒビ割れの原因になります。
※急激に乾燥させないで下さい。ファン等の、直接風のあたる場所に置くと、ヒビ割れの原因になります。
※常温で保管して下さい。屋外のしめきった車など、異常な高温の所に置きますと、割れるおそれがあります。
※お湯をかけないで下さい。極端な温度差は、ヒビ割れの原因になります。
※洗剤等をかけないで下さい。質的変化が生じ、研ぐ能力が損なわれます。
※食器洗い機、乾燥機を使用しないで下さい。急激な温度変化によるヒビ割れや衝撃による欠けの原因になります。
※ステンレスケースご使用時の注意事項
※塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。腐食、キズ、サビの原因になります。
※金属が接触した状態で放置しないで下さい。ケースの金属部分に鉄やアルミなどの別の金属が触れた状態で放置するとサビの原因になります。
※塩分、油分を含むものが付着した状態で放置しないで下さい。サビや汚れの原因になります。表面に塩分や油分が付着した際には、水で綺麗に洗い流し、布で乾拭きし水分を拭きとっておいて下さい。
※落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないで下さい。キズや変形の原因になります。
※重いものを載せたり、強く押さないで下さい。変形や破損するおそれがあります。
※ケースの端面で、手や指などを傷つけないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする