D2 LED Light Pod

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47339348 品番TT-D2.POD
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。
全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。
DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。

仕様(パワードロー)0.75A セット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー ブラック 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96 LED(1)10 W CREE XM-L2 強度デュアル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10 防水性IP-68 ビーム距離(m)128.93(423フィート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする