セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96
LED(1x)10 W CREE XM-L2
強度デュアル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)128.93(423フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)1.5