SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 カスタムスプール カーディフカラー 1000スプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47341859
品番
-
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カーディフカラーのカスタムスプール。トラウトフィッシングにベストマッチ。
夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)
13.5
タイプ
S-27
径(Φmm)
スプール:40
ベアリング
1
自重(g)
21
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90
ドラグ力(Kg)
3