SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 20 ステラ SW 20000 MAXスプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47341886
品番
-
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
PE6号が600m巻くことができるラインキャパ。20STELLA SW #18000HG #20000PGに対応。
ストローク(mm)
28
タイプ
S-29
径(Φmm)
スプール:80
ベアリング
2
自重(g)
215
ローラー
ローラー
最大ドラグ(kg)
28
糸巻き量(号-m)
6-600
ドラグ力(Kg)
実用:17