最高回転速度(m/min)10000寸法L(mm)20.5寸法H(mm)18サイズ2タイプダイレクト取付け用寸法L1(mm)-寸法a(mm)0.1寸法S(mm)-動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.4寸法X(mm)0.8寸法L2(mm)-寸法T(mm)-寸法Z(mm)4-90°寸法P(mm)5寸法M(mm)1.1寸法J(mm)16.5寸法A1(mm)31寸法K(mm)1.5寸法U(mm)-寸法N1(mm)-寸法A2(mm)28寸法A3(mm)19.5寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法m(mm)-コイル抵抗(Ω)96(at20℃)穴径d1(Φmm)5コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)10.5寸法C4(mm)11寸法C5(mm)8穴径d2(Φmm)-寸法V1(mm)2-2.1寸法V2(mm)2-5.3コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)0.25(at20℃)ロータキー溝規格-アーマチュアキー溝規格-寸法V3(mm)2-4適合電源装置BES・BEH