最高回転速度(m/min)10000寸法L(mm)-寸法H(mm)22.2サイズ3タイプ突合せ軸用寸法L1(mm)34.5寸法a(mm)0.15寸法S(mm)33動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6寸法X(mm)-寸法L2(mm)26.5寸法T(mm)4寸法Z(mm)-寸法P(mm)6.7寸法M(mm)1.3寸法J(mm)20.2寸法A1(mm)34寸法K(mm)2寸法U(mm)10寸法N1(mm)-寸法A2(mm)32寸法A3(mm)12寸法C1(mm)45寸法C2(mm)38寸法C3(mm)13.6寸法m(mm)2-M3コイル抵抗(Ω)96(at20℃)穴径d1(Φmm)6コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)-寸法C4(mm)13寸法C5(mm)10穴径d2(Φmm)6寸法V1(mm)-寸法V2(mm)-コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)0.25(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格新JIS寸法V3(mm)-適合電源装置BES・BEH