曜日別特売

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個最高回転速度(m/min)10000タイプダイレクト取付け用サイズ3注文コード47342066品番102-03-13-24V-6DIN
参考基準価格(税別)¥16,730販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)10000寸法L(mm)24.5寸法H(mm)22.2サイズ3タイプダイレクト取付け用寸法L1(mm)-寸法a(mm)0.15寸法S(mm)33動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6寸法X(mm)1.2寸法L2(mm)-寸法T(mm)-寸法Z(mm)6-60°寸法P(mm)6.7寸法M(mm)1.3寸法J(mm)20.2寸法A1(mm)34寸法K(mm)2寸法U(mm)-寸法N1(mm)-寸法A2(mm)32寸法A3(mm)23寸法C1(mm)45寸法C2(mm)38寸法C3(mm)13.6寸法m(mm)-コイル抵抗(Ω)96(at20℃)穴径d1(Φmm)6コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)12.5寸法C4(mm)13寸法C5(mm)10穴径d2(Φmm)-寸法V1(mm)3-2.6寸法V2(mm)3-6コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)0.25(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-寸法V3(mm)3-4適合電源装置BES・BEH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする