曜日別特売

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個最高回転速度(m/min)500タイプ通し軸用サイズ4注文コード47342206品番102-04-15-24V-R10DIN-A10
参考基準価格(税別)¥24,110販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)500寸法L(mm)-寸法H(mm)25.4サイズ4タイプ通し軸用寸法L1(mm)40.2寸法a(mm)0.15寸法S(mm)41動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法X(mm)-寸法L2(mm)30.8寸法T(mm)-寸法Z(mm)-寸法P(mm)7寸法M(mm)1.3寸法J(mm)23.4寸法A1(mm)43寸法K(mm)2寸法U(mm)-寸法N1(mm)9.1寸法A2(mm)40寸法A3(mm)18寸法C1(mm)54寸法C2(mm)47寸法C3(mm)20寸法m(mm)-コイル抵抗(Ω)72(at20℃)穴径d1(Φmm)10コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)-寸法C4(mm)19寸法C5(mm)15.5穴径d2(Φmm)10寸法V1(mm)-寸法V2(mm)-コイル容量(W)8(at20℃)コイル電流(A)0.33(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-寸法V3(mm)-適合電源装置BES・BEH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする