夢屋 ライトウェイトカスタムスプール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 商品番号2500 PE0820 注文コード47342288 品番2500 PE0820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は商品番号など2種類から選べます 他の種類を見る

多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。
22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。
夢屋スプールタイプ:S-33

ストローク(mm)17 タイプS-33 径(Φmm)スプール:47 ベアリング1 商品番号2500 PE0820 自重(g)32 糸巻き量(号-m)PE:0.6-250, 0.8-200, 1-160 ドラグ力(Kg)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする