最高回転速度(m/min)10000寸法L(mm)31.3寸法H(mm)28.1サイズ5タイプダイレクト取付け用寸法L1(mm)-寸法a(mm)0.2寸法S(mm)51動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法X(mm)1.5寸法L2(mm)-寸法T(mm)-寸法Z(mm)6-60°寸法P(mm)8.2寸法M(mm)1.5寸法J(mm)26.1寸法A1(mm)54寸法K(mm)2寸法U(mm)-寸法N1(mm)-寸法A2(mm)50寸法A3(mm)38寸法C1(mm)65寸法C2(mm)58寸法C3(mm)27.2寸法m(mm)-コイル抵抗(Ω)58(at20℃)穴径d1(Φmm)10コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)25.5寸法C4(mm)26寸法C5(mm)22穴径d2(Φmm)-寸法V1(mm)3-3.1寸法V2(mm)3-6.5コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)0.42(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-寸法V3(mm)3-5.5適合電源装置BES・BEH