SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 アルミシングルハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47342595
品番
-
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
夢屋 アルミシングルハンドル
スタンダードなアルミシングルハンドル。長さを変えたい方におすすめです。
夢屋ハンドルタイプ:H-10
タイプ
ノブ:A、H-10
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
40
自重(g)
22
ローラー
ローラー