夢屋 アルミシングルハンドル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)23 注文コード47342604 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は自重など3種類から選べます 他の種類を見る

夢屋 アルミシングルハンドル
スタンダードなアルミシングルハンドル。長さを変えたい方におすすめです。
夢屋ハンドルタイプ:H-10

タイプノブ:A、H-10 ベアリング2 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)23 ローラーローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする