夢屋 ウルトラストロングハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47342629 品番55mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パワフルに使える48mmハンドル、55mmロングハンドルに 大型のノブを装着。ビッグフィッシュに対応できるストロングスタイル。
夢屋ハンドルタイプ:BH-2

タイプノブ:B、BH-2 ベアリング4 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)68 ローラーローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする