SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 パワーバランスハンドル 65mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
54
色
ゴールド
注文コード
47342647
品番
-
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
自重・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
65mmのハンドル長とラウンドノブが作り出す「巻き上げパワー」。さらにバランサーが、カブラで多様される「等速巻き」をアシストする。
夢屋ハンドルタイプ:BH-1
材質
EVA
色
ゴールド
タイプ
ノブ:A、BH-1
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
65
自重(g)
54
ローラー
ローラー