SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 アルミニウム センシティブノブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342699
品番
-
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水中の情報を指先まで伝える高感度ハンドルノブ。
夢屋ハンドルノブタイプ:A
色
ゴールド
タイプ
ノブ:A
自重(g)
9