458 高機能型無励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ6注文コード47343204品番458-06-14-96V-11JIS
参考基準価格(税別)¥38,330販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

制動・保持両用
長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。
静かな制動音
独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。
トルク調整可能
トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
手動解放可能
制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
防じん用カバー
ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。

用途制動保持両用サイズ6寸法L(mm)18寸法H(mm)24寸法F(mm)87付属品取付けフランジ、手動解放レバー寸法a(mm)0.2寸法A(mm)87寸法S(mm)23寸法D(mm)31寸法E(mm)91寸法e(mm)4.4寸法B(mm)72寸法M(mm)3.95寸法N(mm)3寸法O(mm)1寸法I(mm)15.3寸法J(mm)6寸法G(mm)52寸法K(mm)36.3寸法Q(mm)54.5寸法R(mm)107寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法P1(mm)15.8寸法P2(mm)32.8寸法n(mm)3角度α(°)120角度β(°)12耐熱クラスF軸穴径d(Φmm)11(H7)コイル抵抗(Ω)461(at20℃)静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)96(at20℃)バックラッシ極小コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)穴径t(Φmm)1.5適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T軸穴径b(Φmm)4(E9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする