曜日別特売
W1-015 WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業) 47343225

W1-015 WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業) 47343225
W1-015 WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業) 47343225
W1-015 WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業) 47343225
W1-015 WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業) 47343225
W1-015 WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業) 47343225

WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47343225品番W1-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のプレイフックです。
工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!
荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
ヘルメット等を掛けることができます。

用途ヘルメットなどの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
注意
※使用荷重の値は「WALIST-ONE」強力ジャッキ使用時の実験値になります。設置場所や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。
※本製品は屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
※取り付けの際には、金具等に指などを挟まないようにご注意ください。
※万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものは載せないでください。
※よじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。用途以外のご使用はおやめください。天災地変などその他不可抗力、経年劣化、分解・改造、誤った使用方法による故障、破損、事故に関しまして、一切の責任を負いかねます。ご理解の上ご使用ください。
※本製品は、改良等の目的から仕様・寸法等を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

商品説明動画

《新商品》ウォリスト ワン ご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする