用途制動保持両用サイズ8寸法L(mm)20寸法H(mm)26寸法F(mm)105付属品手動解放レバー寸法a(mm)0.2寸法A(mm)105寸法S(mm)23寸法D(mm)41寸法E(mm)109寸法e(mm)5.5寸法B(mm)90寸法M(mm)1.5寸法N(mm)3.2寸法O(mm)1.5寸法I(mm)14寸法J(mm)7寸法G(mm)60寸法K(mm)42.8寸法Q(mm)63寸法R(mm)118寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法P1(mm)16.3寸法P2(mm)41.3寸法n(mm)3角度α(°)120角度β(°)10耐熱クラスF軸穴径d(Φmm)15(H7)コイル抵抗(Ω)1444(at20℃)静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)190(at20℃)バックラッシ極小コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.13(at20℃)穴径t(Φmm)2適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T軸穴径b(Φmm)5(E9)