仕様
タイプ:自動車サービス
コネクタタイプ:PIDGスプライス/端子、プラスティグリップ端子
TE Connectivity圧着端子 / スプライスの自動車用サービスキット1. このTE Connectivityの圧着端子 / スプライス端子キットには、自動車修理用途で最もよく使われる圧着端子とスプライス端子が含まれています。また、信頼性の高い圧着接続が可能なSUPER CHAMP II圧着工具が付属します。 このキットには、頑丈なプラスチックケースが付属し、各種の圧着端子及びスプライス端子が入っています。作業場に保管するのにも現場に携帯するのにも最適です。 ケースは区分けされており、端子はタイプ別に専用のコンパートメントに入っています。また、SUPER CHAMP II圧着工具( ; 120-5313 120-5313 )用のコンパートメントもあります。 最も優れているのは、ある部品を使い果たしても、再利用可能なケースはそのままで、よく使う部品を補充できる点です。. 付属品. このキットには、バットスプライス、レセプタクル、ピギーバック、リング端子、スペード端子が含まれています。各部品の詳細と部品番号については、以下の表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応