曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(1500個)
内容量1箱(1500個)注文コード47344274品番1718489-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 1.5K非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 1.5Kレセプタクルハウジングは、最大で1.5mm2 FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 1.5Kキャリアハウジング(代表品番 : 726-8913 726-8913 を確認)で使用可能です。品番 : 726-8953 726-8953 は、Aタイプのキーイングが付いています。幅(mm)37.2高さ(mm)23.5タイプインサート取付方式ケーブルマウントシリーズAMP MCP 1.5K深さ(mm)8.4材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数18オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする