仕様TE Connectivity MCP 1.5Kシールドレセプタクルハウジング. MCP 1.5Kシールドレセプタクルハウジングは、PBT-GF20製で、二次ロックを備えています。これらのMCP 1.5Kシールドレセプタクルハウジングは、Aタイプキーイングを備え、最大1.5mm2 FLR、最大AWG 16 TXLのワイヤサイズに対応しています。
幅(mm)135.8
色黒
高さ(mm)50.2
タイプハウジング
シリーズAMP MCP 1.5K
深さ(mm)44.15
材質(ハウジング)PBT
行数4
コンタクト数92
オス・メスメス