TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47344308 品番1703998-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity MCP 1.5Kシールドレセプタクルハウジング. MCP 1.5Kシールドレセプタクルハウジングは、PBT-GF20製で、二次ロックを備えています。これらのMCP 1.5Kシールドレセプタクルハウジングは、Aタイプキーイングを備え、最大1.5mm2 FLR、最大AWG 16 TXLのワイヤサイズに対応しています。 幅(mm)135.8 高さ(mm)50.2 タイプハウジング シリーズAMP MCP 1.5K 深さ(mm)44.15 材質(ハウジング)PBT 行数4 コンタクト数92 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする