TE Connectivity 自動車用コネクタ ECONOSEAL Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47344807 品番826883-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity Econoseal Eシリーズコネクタハウジング. Eシリーズのネオプレンシールの貼られたプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジング及びヒートシンクチューブ又はラバーブーツが使用可能なコーン式カラー。 このプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジングは黒のPA66 GF 13でできており、挿抜の位置を合わせ、ケーブルサイズを0.5 → 2.5mm2に揃えるために極性化特性を持っています。. Boボディ材質 Nylon 66 ピン材質: すずめっき黄銅 定格電流: 20 A 定格温度: 105 ℃ 幅(mm)17.4 シリーズEconoseal E 深さ(mm)48.5 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする