TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47344974 品番 1-1564407-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様TE Connectivity HDSCS MCP 1.5 / 2.8混合タブハウジング. TE Connectivityのヘビーデューティ向け密閉ハウジングのシリーズです。 これらの車載用コネクタは、タブ幅1.5 mmと2.8 mmのオス端子に適合するように設計されています。 代表品番 : 718-1077 718-1077 を確認してください。 このヘビーデューティ向け車載用コネクタは、黒色のPBTハウジング材質で製造されており、-40〜140 ℃の温度範囲で使用できます。 幅(mm)25.7 高さ(mm)31.3 タイプハウジング 取付方式インライン取り付け シリーズHDSCS 深さ(mm)67.2 材質(ハウジング)PBT 行数2 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする