仕様コンタクトについては、 : 718-1187 718-1187 を確認してください。オプションのワイヤシールについては、 : 395-7599 395-7599 を確認してください。. ロック機構付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. ソケットコンタクト用のJunior Power Timerレセプタクルスタイルコネクタハウジングです。このJunior Power Timerレセプタクルハウジングは、中心線が5 mmで、及び使用中に頑丈で信頼性の高い接続を確保する内部ロック機構を備えています。
幅(mm)42.3
色赤
高さ(mm)24.4
タイプハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)37.75
材質(ハウジング)PBT
行数2
コンタクト数10
オス・メスオス