仕様TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 : 717-4458 717-4458 を確認してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
幅(mm)124.55
色黒
高さ(mm)36
タイプハウジング
取付方式インライン取り付け
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)40.25
行数2
動作温度(℃)-40
コンタクト数55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス