画像準備中

TE Connectivity 多極コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(98個) 注文コード47350583 品番1-207158-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity Metrimate 5 mm角型グリッドピン及びソケット基板ヘッダ. Metrimate角型グリッドピンとソケット基板実装ヘッダは、赤色熱可塑樹脂、94V-0等級のハウジング、及び5 mmセンターラインを備えています。 これらの角型グリッドピンとソケット基板実装ヘッダは、銅合金にすず又は金の二重めっきピンコンタクト、あるいは、りん青銅にすず又は金の二重めっきソケットコンタクトを備え、ロック式タブと取り付け耳を装備しています。 高さ(mm)27.69 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 定格電圧(V)600 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)14 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする