仕様TE Connectivity Metrimate 5 mm角型グリッドピン及びソケット基板ヘッダ. Metrimate角型グリッドピンとソケット基板実装ヘッダは、赤色熱可塑樹脂、94V-0等級のハウジング、及び5 mmセンターラインを備えています。 これらの角型グリッドピンとソケット基板実装ヘッダは、銅合金にすず又は金の二重めっきピンコンタクト、あるいは、りん青銅にすず又は金の二重めっきソケットコンタクトを備え、ロック式タブと取り付け耳を装備しています。
高さ(mm)27.69
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)600 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)14
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
材質(コンタクト)真鍮
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金