画像準備中

TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47355133 品番 1241391-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 2.8Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 2.8K
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする