内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ:AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2:1mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。
注文コード47355149
品番1241391-1