TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ:AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:銀コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金最大接触抵抗:2mΩ動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+140℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。 注文コード47355158 品番1241388-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 2.8Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 2.8K
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:銀
コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金
最大接触抵抗:2mΩ
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+140℃
TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする