TE Connectivity 端子 Economy Power 2.5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8000個) 注文コード 47355779 品番 2110989-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Economy Power 2.5コネクタハウジング
シリーズ:Economy Power 2.5
最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2
最大ワイヤサイズmm2:0.4mm2
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト. エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 683-1295 683-1295 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 811-6844 811-6844 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ26 → 22 AWG (0.13 → 0.36 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-7014 811-7014 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ24 → 20 AWG (0.2 → 0.56 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-6904 811-6904 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ22 → 18 AWG (0.26 → 1.04 mm2)、絶縁直径範囲.067 → .114 インチ(1.7 - 2.9 mm)に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする