仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジング
シリーズ:Economy Power
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト. エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 683-1295 683-1295 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 811-6844 811-6844 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ26 → 22 AWG (0.13 → 0.36 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-7014 811-7014 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ24 → 20 AWG (0.2 → 0.56 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-6904 811-6904 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ22 → 18 AWG (0.26 → 1.04 mm2)、絶縁直径範囲.067 → .114 インチ(1.7 - 2.9 mm)に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応