TE Connectivity 端子 ELCON Drawerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード47355894 品番1648384-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:ELCONドロワコネクタハウジング
シリーズ:ELCON Drawer
最小ワイヤサイズmm2:2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:12AWG
TE Connectivity ELCONドロワ―コンタクト. ELCONドロワ―コネクタハウジングで使用する高電流ELCONドロワ―ピン及びソケットコンタクト製品です。 これらのELCONドロワ―コンタクトには、各種の端子タイプの様々なサイズを用意しています(詳細については、データ表を参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする