TE Connectivity 中継用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウントピッチ:3.5mm定格電流:11A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:30 → 14 AWG素材:ナイロン定格電圧:300 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+110℃コンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:錫UL 94-V0. TE Connectivity 3.5 mm右利き端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチ及びサイドワイヤエントリを備えた右利き用の端子台プラグコネクタです。 これらの右利き用3.5 mm端子台プラグコネクタは左右に連結可能で、30 → 14 AWGまでのワイヤサイズに対応したM2ライジングねじクランプ端子が装備されています。 これらのプラグ着脱可能な端子台コネクタ(3.5 mm)のハウジングは緑PA 6.6製です。 注文コード47359945 品番1-1986370-2
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:12
取り付けタイプ:ケーブルマウント
ピッチ:3.5mm
定格電流:11A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルサイズ:30 → 14 AWG
素材:ナイロン
定格電圧:300 V
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+110℃
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:錫
UL 94-V0. TE Connectivity 3.5 mm右利き端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチ及びサイドワイヤエントリを備えた右利き用の端子台プラグコネクタです。 これらの右利き用3.5 mm端子台プラグコネクタは左右に連結可能で、30 → 14 AWGまでのワイヤサイズに対応したM2ライジングねじクランプ端子が装備されています。 これらのプラグ着脱可能な端子台コネクタ(3.5 mm)のハウジングは緑PA 6.6製です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする