TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47368704
品番
1408393-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:QMA
アダプタタイプB:SMA
オス/メス A:オス
オス/メス B:オス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:0 → 6GHz
コンタクトめっき:金
長さ:30.6mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:ベリリウム銅
QMAプラグ-SMAプラグアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応