仕様
コンタクト数:2
ピッチ:9.53mm
ボディ向き:ストレート
コンタクト材質:銅合金
コンタクトめっき:錫
行数:1
ケーブルサイズ:22 → 12 AWG
素材:PA
定格電流:20A
寸法:20.55 x 16.51 x 16mm
深さ:16mm
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity単列9.53 mmセンターライン二重バリア採用バリアストリップ. 9.53 mmセンターライン使用の単列低プロファイル二重バリア採用バリアストリップ製品です。 これらの二重バリア採用バリアストリップは平面型ブロック設計になっており、ワイヤクランプ統合ねじ止め端子ヘッドが搭載されています。なお、品番 ; 821-2658 821-2658 及び ; 821-2642 821-2642 にはバインディング統合ヘッドが搭載されています
RoHS指令(10物質対応)対応