画像準備中

標準電源オンボードタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47385058 品番TUHS5F05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超小型AC-DCコンバータ
長保持時間や小型化に対応可能
(入力平滑コンデンサ外付)
過電流保護回路(自動復帰)
アルミ電解 / タンタル電解コンデンサ未使用

寸法(mm)28.7×12.7×17.5 質量(kg)最大0.015 質量(g)15 max 出力(W)5 適合規格安全規格:UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN62368-1 取得/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55022-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし) 使用温度(℃)‐40 〜 +85 出力電圧(V)5 定格出力電流(A)1 入力電圧(V)AC85 〜 264 1Φ or DC 120 〜 370 出力電流(A)1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×12.7×17.5 冷却方式自然空冷 / 強制通風 保証期間5年 定格出力電圧(V)5 過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20 〜 95(結露なし) 過電圧保護(V)5.50 〜 8.00
注意
※+BC -BC間短絡は、内部素子を破壊しますので、絶対にお避けください。
※本製品は外付部品が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする