TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様抵抗:348kΩパッケージ/ケース:0805許容差:±0.1%定格電力:0.25W温度係数:±25ppm/℃テクノロジー:薄膜寸法:2 x 1.25 x 0.55mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.55mmシリーズ:RP73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:フラットコンタクトケーススタイル:モールド0805抵抗器リール、RP73シリーズ - (20 k → 499 kΩ). 高品位アルミナに金属フィルムをスパッタリングすることにより製造された極めて安定した薄膜チップ抵抗器 3層の完全プリント層で保護 用途: 通信、測定、産業用制御機器及び医療用など 端子仕上げ、電気めっき100 %つや消し銀 注文コード47403205 品番RP73PF2A348KBTDF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・内容量1684種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:348kΩ
パッケージ/ケース:0805
許容差:±0.1%
定格電力:0.25W
温度係数:±25ppm/℃
テクノロジー:薄膜
寸法:2 x 1.25 x 0.55mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.55mm
シリーズ:RP73
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:フラットコンタクト
ケーススタイル:モールド
0805抵抗器リール、RP73シリーズ - (20 k → 499 kΩ). 高品位アルミナに金属フィルムをスパッタリングすることにより製造された極めて安定した薄膜チップ抵抗器 3層の完全プリント層で保護 用途: 通信、測定、産業用制御機器及び医療用など 端子仕上げ、電気めっき100 %つや消し銀
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする