内容量1セット(1000個)
仕様抵抗:39.2Ωパッケージ/ケース:0805許容差:±0.1%定格電力:0.25W温度係数:±25ppm/℃テクノロジー:薄膜寸法:2 x 1.25 x 0.55mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.55mmシリーズ:RP73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:フラットコンタクト最大動作電圧:150V0805抵抗器リール、RP73シリーズ - (10 → 499.9 Ω). 高品位アルミナに金属フィルムをスパッタリングすることにより製造された極めて安定した薄膜チップ抵抗器 3層の完全プリント層で保護 用途: 通信、測定、産業用制御機器及び医療用など 端子仕上げ、電気めっき100 %つや消し銀
注文コード47403248
品番RP73PF2A39R2BTDF