TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 半固定抵抗器
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最大抵抗:500Ω回転数:1取り付けタイプ:表面実装定格電力:1/8Wシリーズ:3213方位:上面調整終端スタイル:J-フック長さ:3.4mm奥行き:3.5mm高さ:2mm寸法:3.4 x 3.5 x 2mm軸径:1.9 mm許容差:±20%温度係数:±100ppm/℃125 mW 3 mm 3213シリーズ. リニア 3.4 mm正方形の小型ケース 厚さ2 mmの極薄 はんだブリッジを止める端子レイアウト 浸漬及びウエーブはんだ用に密閉 溶媒洗浄に最適 自動調整用設計
注文コード
47406635
品番
3213X501M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大抵抗:500Ω
回転数:1
取り付けタイプ:表面実装
定格電力:1/8W
シリーズ:3213
方位:上面調整
終端スタイル:J-フック
長さ:3.4mm
奥行き:3.5mm
高さ:2mm
寸法:3.4 x 3.5 x 2mm
軸径:1.9 mm
許容差:±20%
温度係数:±100ppm/℃
125 mW 3 mm 3213シリーズ. リニア 3.4 mm正方形の小型ケース 厚さ2 mmの極薄 はんだブリッジを止める端子レイアウト 浸漬及びウエーブはんだ用に密閉 溶媒洗浄に最適 自動調整用設計