内容量1袋(10個)
仕様最大抵抗:50kΩ回転数:1取り付けタイプ:スルーホール定格電力:1/5Wシリーズ:416方位:側面調整終端スタイル:ピン長さ:6.8mm奥行き:7.45mm高さ:8.4mm寸法:6.8 x 7.45 x 8.4mm許容差:±25%動作温度 Min:-25℃サーメットタイプ416 (2.5 x 5 mm)側面調整. クロススロット調整 縦置き型システム 防塵/防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造
注文コード47406775
品番416XA503P