TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
定格電力(W)
0.4
注文コード
47411623
品番
SMA-A0204BTNX1K8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・内容量
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【テクノロジー】薄膜
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
1.4 Dia.×3.5
奥行(mm)
1.4(Dia.)
シリーズ
SMA-A
抵抗(kΩ)
1.8
定格電力(W)
0.4
許容差
0.1%
温度係数
±15ppm/℃
ケース
0204
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
動作電圧(V)
【最大】200