SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V dc, IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:AZM 190●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:Various Options●コンジットエントリ:M20●長さ:41mm●幅:29.5mm●深さ:178mm●電源電圧:24 V dc●安全接点:3NC
注文コード
47414256
品番
AZM190-02/01RK-24VDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,253
販売価格(税別)
¥
70,230
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AZM 190●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:Various Options●コンジットエントリ:M20●長さ:41mm●幅:29.5mm●深さ:178mm●電源電圧:24 V dc●安全接点:3NC
RoHS指令(10物質対応)
対応