内容量1個
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:21.3mm 、 カットアウト幅:33.9mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 9.4 mm、3.5桁AC電流計. 直接測定のための変流器を内蔵 大型赤LEDディスプレイ サブミニチュア取り付けパッケージ 2000 V絶縁、UL / CSA認定 H22.4 x W35 x D25.4 mm パネル切り抜き: 33.9 x 21.3 mm パネル背後の奥行き: 50.08 / 52.78 / 63.28 mm (レンジによって異なる)
注文コード47422035
品番ACA-20PC-2-AC1-RL-C